Polerpad Vaflet
Polerpad Wave
VAFLET POLERSVAMP SORT Ø 195 MM
Varenr.
058528 195
EAN 4056807104362
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt fin og blød polerpad med griplukning til fjernelse af mikroridser og hologrammer.
Bølgestruktur
- Ingen sprøjt af polermiddel ved høje hastigheder
- Minimal varmeudvikling kombineret med lang levetid
Anvendelsesområde
Til nem polering af mikroridser og hologrammer på mørk maling.
Farve | Sort |
Diameter | 195 mm |